Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 35...35 W
Adatto ad uso esterno: sì
Altezza: 33 mm
Potenza d'uscita: 1.2...1.2 W
Tipologia: Multisensore
Altezza: 39.4 mm
Diametro: 116 mm
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 44 mm
Larghezza: 44 mm
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 42 mm
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 2...39 V
Potenza d'uscita: 55...55 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 600...600 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 26...26 W