TCI SRL - TCI122208/14 MP 55 1400 BI ALIMENTATORE ELETTRONICO - 122208/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Alloggiamento - Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - no
Tensione d'uscita - 2...39 V
Confezione
20 PZ
EAN
8010703357228
Codice prodotto
TCI122208/14
Cod. produttore
122208/14
Produttore
TCI
Adatto ad uso esterno:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
2...39 V
Corrente d'uscita:
1400...1400 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
55...55 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
129 mm
Larghezza:
63.5 mm
Altezza:
30 mm