Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.05...16.8 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 70...100 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W
Montaggio su guide DIN: no
Tensione d'ingresso: 220...240 V
Tipo di comando: DALI
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 143...286 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 0...3125 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Tipologia: Unità di controllo
Tipo di comando: DALI
Profondità: 110 mm
Altezza: 19.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.6 mm
Tipologia: Multisensore
Altezza: 65.4 mm
Diametro: 58 mm
Corrente d'uscita: 2900...2900 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 1200...1750 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 65...81 W
Grado di protezione (IP): IP20