Inverter di stringa
Il inverter DC-AC rappresenta una soluzione fondamentale per ottimizzare l'uso dell'energia rinnovabile. Questo dispositivo trasforma la corrente continua generata da fonti come i pannelli solari in corrente alternata, rendendola compatibile con la rete elettrica. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, l'inverter migliora l'efficienza operativa dei sistemi energetici, permettendo una gestione più efficace delle risorse energetiche. Scegliere un inverter di qualità significa investire in un futuro sostenibile e in un utilizzo efficiente dell'energia.
520 prodotti
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 1500...1500 W
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 1000...1000 W
Peso: 17.5 kg
Grado di efficacia max.: 94 %
Larghezza: 291.4 mm
- copia
- copia
Max. potenza d'entrata DC: 24000 W
Numero di tracker mpp: 2
Monitoraggio rete: Trifase
Tensione MPP: 80...800 V
Numero di tracker mpp: 2
Adatto per impiego all'esterno: sì
Max. potenza d'entrata DC: 150000 W
Numero di tracker mpp: 8
Monitoraggio rete: Trifase
Tensione di ingresso DC max.: 12 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Display: Senza





















K.jpg?84758679856B6090A3B4C0AEC56483697D8CA678A264586A7D77846E9D659AA4B7&ts=1791982313563&type=small)