MELCHIONI SPA - MEM491929503 INVERTER 12DC 230VCA 600W SOFTSTART ONDA - 491929503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso DC max. - 12 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Display - Senza
Ethernet - no
Wireless - no
Confezione
1 PZ
EAN
8006012340198
Codice prodotto
MEM491929503
Cod. produttore
491929503
Produttore
MEM
Tensione di ingresso DC max.:
12 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Display:
Senza
Ethernet:
no
Wireless:
no
Peso:
0.7 kg
Larghezza:
231 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
100 mm
Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 12vdc tensione in uscita 220-240vca potenza continua 600w potenza di picco 1200w forma di onda sinosoidale modificata protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 231*100*60mmpeso :0,7 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.