FRONIUS - FNU4.210.060 FRONIUS PRIMO 8.2-1 WLAN/LAN/SERVER WEB - 4.210.060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'ingresso massima DC - 18 A
Tensione MPP - 80...800 V
potenza nominale in uscita AC - 8200...0 W
Numero di tracker mpp - 2
Rendimento euro - 97.5 %
Confezione
1 PZ
EAN
9007947153784
Codice prodotto
FNU4.210.060
Cod. produttore
4.210.060
Produttore
FNU
Corrente d'ingresso massima DC:
18 A
Tensione MPP:
80...800 V
potenza nominale in uscita AC:
8200...0 W
Numero di tracker mpp:
2
Rendimento euro:
97.5 %
Con trasformatore:
no
Con data logger:
sì
Display:
Standard
Ethernet:
sì
Wireless:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Peso:
21.5 kg
Larghezza:
431 mm
Altezza:
645 mm
Profondità:
204 mm


