Spine/ Prese volanti e multiple
2245 prodotti
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 32 A
Standard: C13
Corrente nominale: 10 A
Colore: Bianco
Con interruttore on/off: sì
Sovratensore: sì
Colore: Bianco
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: no
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: no
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro
Numero di fili: 3
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Set
Tipo di presa: IT (S/P 17) (tipo L)
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente nominale: 16 A