ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-18/3 PRESA PANNELLO C13 FASTON 4.8MM - 23-18/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C13
Confezione
10 PZ
EAN
8017443617223
Codice prodotto
ALP23-18/3
Cod. produttore
23-18/3
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C13
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Montaggio connettore: pannello Foro fissaggio: 32.5mm x 25mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C




