Spine/ Prese volanti e multiple
2231 prodotti
Tipologia: Compatto
Corrente nominale: 10...10 A
Tipo di presa: IT (S/P 11)
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 3
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 10 m
Collegamento 1: Spina CEE
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 30 m
Collegamento 1: Spina CEE
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: no
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Colore: Altro
Tipologia: Set
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Altro
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no