pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28418 ADATTATORE MUL.PIAT.2P+T 10A 3U.10A BIA - GW28418

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW28418 ADATTATORE MUL.PIAT.2P+T 10A 3U.10A BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - IT (S/P 11)

  • Tipologia - Compatto

  • Corrente nominale - 10...10 A

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I) - no

Confezione

  • 160 PZ

EAN

8011564796324

Codice prodotto

GEWGW28418

Cod. produttore

GW28418

Produttore

GEW

Tipo di presa:

IT (S/P 11)

Tipologia:

Compatto

Corrente nominale:

10...10 A

Tensione nominale:

250...250 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J):

no

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

sì

28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS