Spine/ Prese volanti e multiple
2223 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Connettore del dispositivo (IEC 60320)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Singolo
Tipo di presa: Altro
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 5
Sovratensore: no
Corrente nominale: 15 A
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Standard: C13
Corrente nominale: 10 A
Collegamento 2: Altro
Lunghezza: 0.4 m
Collegamento 1: Altro