TELEVES ITALIA SRL - TVV732150 CAVO DC F-JACK FEMMINA 0.4M - 732150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.4 m
Collegamento 1 - Altro
Collegamento 2 - Altro
Corrente nominale - 2 A
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
233 Kg CO₂-eq
EAN
8424450185971
Codice prodotto
TVV732150
Cod. produttore
732150
Produttore
TVV
Lunghezza:
0.4 m
Collegamento 1:
Altro
Collegamento 2:
Altro
Corrente nominale:
2 A
Frequenza:
50...50 Hz
Cavo di alimentazione DC, F-maschio e Jack-femmina. Bretella con un'estremità F e un'altra estremità jack per gli alimentatori. Viene fornito in imballo singolo. . Bretella da 40cm. Ad una estremita un connettore F da 3/8''. All'altro estremo un connettore jack. Corrente andgt; 2A. Viene fornito legato singolarmente (10cm).
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


