Tubi rigidi e flessibili
I cavi necessitano di resistenza, durata e flessibilità, motivo per cui i tubi corrugati sono necessari in tutte le installazioni. I tubi corrugati sono progettati per essere piegati in base allo spazio a disposizione offrendo una protezione completa dei cavi. I tubi flessibili vengono utilizzati principalmente per installazioni a pavimento e a parete. I tubi flessibili sono facili da utilizzare e sono disponibili in diversi diametri in base allo spessore dei cavi da installare e da eventuali normative da rispettare. I tubi corrugati possono essere realizzati in poliuretano con la caratteristica di essere leggeri e resistenti alla corrosione, all’abrasione e ai danni chimici. Un altro materiale utilizzato è il polipropilene che li rende estremamente flessibili e offrono eccellenti proprietà isolanti che li rende indispensabili per il cablaggio elettrico. Principali Marchi per Tubi corrugati: Sonepar distribuisce diversi modelli di tubi flessibili prodotti dai migliori leader sul mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di necessità come Gewiss, Inset e Legrand.
6137 prodotti
Colore: grau
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 4...4 mm
Colore: rot
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 30 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro: 16...20 mm
Colore: Stagno
Materiale: Rame
Diametro del fascio: 8...17 mm
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Ancoraggio a espansione
Diametro: 2...20 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 20...45 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm