pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-69066 Bundling Clips a freccia ATSBCSFT6.5 - 102-69066

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 2...20 mm

  • Tipo di fissaggio - Ancoraggio a espansione

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 12000 PZ

EAN

4031026297019

Codice prodotto

HEE102-69066

Cod. produttore

102-69066

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

2...20 mm

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Ottimizzato per l'uso di sistemi di fascette automatiche. Facile da applicare. Gli elementi di fissaggio possono essere utilizzati con l'Autotool CPK hybrid e i sistemi Autotool 3080 / ATS flex . Progettati appositamente per i processi di automatizzazione. Questo foro di fissaggio per fori tondi da 6,5 mm con barra di legatura è stato progettato appositamente per i processi di automazione. Può essere utilizzato con Autotool CPK hybrid e Autotool Systems 3080 / ATS flex, ma anche con altre fascette o nastri.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl