pagina iniziale

COSMEC - CSM60GCUK-13 CALZA RAME HG-CU NW 8-17 MM - 60GCUK-13

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60GCUK-13 CALZA RAME HG-CU NW 8-17 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...17 mm

  • Materiale - Rame

  • Colore - Stagno

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Protezione della superficie - Stagnato

Confezione

  • 100 M

EAN

8033648188412

Codice prodotto

CSM60GCUK-13

Cod. produttore

60GCUK-13

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

8...17 mm

Materiale:

Rame

Colore:

Stagno

Diametro nominale:

17 mm

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Calze trecciate in rame stagnato, strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia. Conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un'ampia banda di frequenze.