PLC
7584 prodotti
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 30 mm
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): sì
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): sì
Numero di uscite motore: 1
Numero di ingressi: 1
Corrente d'esercizio nominale del motore: 4...80 A
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 3.3...3.3 V
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 1 m
Lunghezza: 2.5 m
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Numero di uscite motore: 1
Numero di ingressi: 1
Corrente d'esercizio nominale del motore: 4...80 A
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Sistema operativo di runtime, Windows 2000: no
Con interfacce di programmazione: sì
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 26.5 V
Numero di poli: 50