pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRPM080 TESYS ISLAND - INTERF POTENZA 80A/37KW - TPRPM080

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRPM080 TESYS ISLAND - INTERF POTENZA 80A/37KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 1

  • Numero di uscite motore - 1

  • Corrente d'esercizio nominale del motore - 4...80 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489832865

Codice prodotto

SNRTPRPM080

Cod. produttore

TPRPM080

Produttore

SNR

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite motore:

1

Corrente d'esercizio nominale del motore:

4...80 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

0...690 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Impostazione della corrente motore presente:

no

Esecuzione collegamento elettrico in uscita motore:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con uscita freno:

no

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...690 V

Con protezione termica del motore:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

2

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

55 mm

Altezza:

136 mm

Profondità:

125 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Modulo di alimentazione TeSys island, 3 poli, 80 A/690 V. Collegato a un Comunicatore bus TPRBC protegge e monitora carichi fino a 80A e motori fino a 37 kW a 400V / 40 hp a 480 V. I dispositivi di commutazione di alimentazione esterni possono essere controllati se associati a un modulo IO digitale TPRDG4X2. Dispone di funzioni di protezione del motore. Esempi: sovraccarico termico (impostazione 4-80 A, classe di intervento 5-30), perdita di fase, squilibrio e inversione di fase, avvio lungo (blocco), rotore bloccato (inceppamento), blocco del ciclo rapido, rilevamento della corrente di terra. Il monitoraggio del carico include tensioni e correnti medie/max, numero di guasti, potenza/energia attiva e reattiva quando è associato a un modulo di tensione VIM TPRVM001. Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC