PLC
7584 prodotti
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connessione a spine
Tensione nominale: 125 V
Numero di poli: 50
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Lunghezza: 100 m
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 0
Tipo di uscita digitale: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connessione a spine
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 32
Funzione di configurazione integrata: sì
Adatto per sistema operativo Windows NT: no
Adatto per sistema operativo Windows 9x: no
Numero di uscite digitali: 32
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Tensione nominale: 60 V
Numero di poli: 102
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 40
Numero di uscite digitali: 0
Uscite digitali configurabili: no
Numero di ingressi digitali: 0
Tipo di accessori meccanici: Copertura