SIEMENS - SIE3RK12050BE002AA2 ASISAFE MODUL SC175F 2F-DI - 3RK12050BE002AA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 0
Uscite digitali configurabili - no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
4011209974548
Codice prodotto
SIE3RK12050BE002AA2
Cod. produttore
3RK12050BE002AA2
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Uscite digitali configurabili:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm
- Tipo: Modulo di sicurezza digitale 2F-DI
- Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
- Ingressi: 2 x ingressi per sensori meccanici
- Prestazioni: IP20
- Dimensioni: larghezza costruttiva 17,5 mm
- Collegamenti: morsetti a vite
- Facile integrazione in sistemi di automazione grazie allo standard AS-Interface.
- Occupazione ridotta di spazio con una larghezza di 17,5 mm.
- Affidabilità e sicurezza grazie alla progettazione del modulo di sicurezza digitale.
- Accesso semplice ai collegamenti tramite morsetti a vite.
Modulo ASIsafe SlimLine Compact SC17.5F
Il modulo ASIsafe SlimLine Compact SC17.5F è un dispositivo di sicurezza digitale progettato per l'integrazione con sensori meccanici in applicazioni di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


