PLC
7584 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 16
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
Numero di uscite digitali: 8
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 5...265 V
Tensione di alimentazione DC: 5...125 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 50
Capacità di ridondanza: sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 4
Larghezza: 90 mm
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 5 m
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Grado di protezione (IP): IP65
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 0.5 m
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connessione a spine
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 32
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì