PLC
7584 prodotti
Numero di ingressi analogici: 8
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 74.8 mm
Funzione di configurazione integrata: no
Adatto per sistema operativo Windows NT: no
Adatto per sistema operativo Windows 9x: no
Tensione d'ingresso DC: 0...120 V
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 0...277 V
Numero di slot: 1
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 8
Tipo di uscita digitale: Altro
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di uscite analogiche: 0
Funzione: Apparecchio di programmazione PLC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Bussola d'estremità per cavi
Lunghezza: 2 m
Funzione: Apparecchio di programmazione PLC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Bussola d'estremità per cavi
Lunghezza: 10 m
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 6
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile: sì
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 18...31.2 V