pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71446JF000BB0 ET 200ECO PN, AI 8XRTD/TC, M12-L - 6ES71446JF000BB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - no

  • Ingresso, corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623411673

Codice prodotto

SIE6ES71446JF000BB0

Cod. produttore

6ES71446JF000BB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Ingresso, termocoppia:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingressi analogici configurabili:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

45 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

48 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic Et 200eco Pn

    SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, che richiede un onere di montaggio molto basso.

    Dettagli tecnici:

    • AI 8xRTD/TC, M12-L
    • Risoluzione 16 bit
    • Diagnostica di canale per rottura del conduttore sull'ingresso
    • Shared Device con 2 controllori
    • Avviamento prioritario
    • MSI, MRP, ridondanza S2
    • I&M0...3
    • MultiFieldbus: PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
    • Grado di protezione IP67 / IP69K
    • Temperatura operativa da -40° a +60°

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e flessibile in qualsiasi posizione
    • Robusta custodia in zinco pressofuso per protezione in ambienti estremi
    • Elevata resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità
    • Switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile in topologie lineari
    • Connettori Power M12 L-coded per caricabilità in corrente più elevata e lunghezze di cavo maggiori senza cavi aggiuntivi
    • Portfolio completo con moduli per misure avanzate e sistemi fail-safe fino a SIL3 / PLe

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS