Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 100 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 100 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 3
Posizione ora: 8 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 4
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia costruttiva: Presa murale commutabile
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67