pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R8W PRESA FISSA 100A 2P 3W 8H IP67 550VDC - SCM3100R8W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R8W PRESA FISSA 100A 2P 3W 8H IP67 550VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 8 h

  • Colore identificativo - Nero

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636317779

Codice prodotto

SCASCM3100R8W

Cod. produttore

SCM3100R8W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

100 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

145 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

145 mm

100A 2P 3W 8h 550VDC 145X145MM Morsetti a vite