Spine-prese industriali
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Spina per apparecchi
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Posizione ora: 4 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Posizione ora: 9 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 5
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4