ELETTROCANALI - ETNEC692594F PRESA IVCBF SENZA FONDO IP65 220V 3P+T 6 - EC692594F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8033954877017
Codice prodotto
ETNEC692594F
Cod. produttore
EC692594F
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP65
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Neozed
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


