Spine-prese industriali
10000 prodotti
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 3
Posizione ora: 6 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3