Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 40...50 V
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Colore identificativo: Blu
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Colore del corpo: Grigio
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44