pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472137 ALUPRS PR IB DIN 3P+T 63A 400V 6H - 472137

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950404780

Codice prodotto

PAL472137

Cod. produttore

472137

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio guida EN50022 e sportello trasparente 3P+T 63A F1 380-415V 50-60Hz 6h IP66/67/69

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI