Soluzioni connesse - Sicurezza edifici
Benvenuti nella nostra linea dedicata ai prodotti di sicurezza per edifici. Siamo un sito e-commerce B2B impegnato a fornirvi i migliori strumenti per garantire la sicurezza dei vostri ambienti di lavoro. Tra i nostri prodotti troverete soluzioni per ogni tipo di necessità: sistemi di videosorveglianza, sensori di movimento, allarmi antincendio, citofoni, videocitofoni e molto altro. Collaboriamo con i migliori marchi del settore per offrirvi prodotti affidabili e di alta qualità. Tra di essi troviamo Notifier, Siemens, Eaton, Comelit, Urmet, Iess, Hikvision, Dahua, Vimar, Bosch, Bticino, Logisty, Lince, Hiltron. La vasta gamma di opzioni che offriamo vi consente di trovare il prodotto perfetto, adatto alle vostre esigenze specifiche. Mantenere al sicuro i vostri spazi è fondamentale e noi vogliamo aiutarvi in questo compito. Con i nostri prodotti potrete avere la tranquillità che cercate. Scegli il prodotto giusto per te e per ogni tuo ambiente di lavoro. Ogni soluzione è studiata per la massima sicurezza e affidabilità, per una protezione a 360 gradi della tua attività. Visita la nostra categoria e scopri la vasta gamma di prodotti di sicurezza per edifici.
9919 prodotti
Wireless: no
Colore: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Wireless: sì
Colore: Marrone
Tipo di montaggio: Struttura
Altezza: 53 mm
Profondità: 128.5 mm
Larghezza: 58.5 mm
Altezza: 350 mm
Profondità: 360 mm
Larghezza: 350 mm
Norma video: PAL
Numero di uscite monitor: 1
Numero di ingressi videocamere: 8
Tipo di corrente: DC
Tensione nominale: 12...29 V
Colore calotta: Rosso
Attivazione biometrica: no
attivazione con codice: no
attivazione con ciondolo a codice: no