CDVI ITALIA SRL - CDVPS30MI TASCA PORTA BADGE 13,56MHZ LETTURA CODIC - PS30MI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
attivazione con codice - no
attivazione con ciondolo a codice - no
attivazione con chiave - sì
Attivazione meccanica - no
Attivazione biometrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000607016
Codice prodotto
CDVPS30MI
Cod. produttore
PS30MI
Produttore
CDV
attivazione con codice:
no
attivazione con ciondolo a codice:
no
attivazione con chiave:
sì
Attivazione meccanica:
no
Attivazione biometrica:
no
Visualizzazione dello stato di attivazione:
sì
Comunicazione tramite wireless:
no
mezzo di comunicazione cablato:
no
Struttura di collegamento:
Connessione con cavo
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
con rilevamento di manomissione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Larghezza:
86 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
32.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


