Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 4
Frequenza: 5...2400 MHz
Tipologia: Palo scorrevole
Lunghezza: 3 m
Diametro: 60 mm
sezione nominale del conduttore: 0.23 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 5 m
Tipologia: Palo a innesto
Lunghezza: 3 m
Diametro: 60 mm
Alimentazione LNB: 12 V
Ingresso terrestre: Senza
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Panno per pulizia
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Diametro del conduttore interno: 0.81 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 3.5 mm


















_1600px.jpg?857584758B6F6190B3B1B9A6C0AE99A4B5B87C767B96616A8075C4BD80A1A09B&ts=1791966849180&type=small)