pagina iniziale

BTICINO - BTIL4279C6S BTNET - LIVING INT RJ45 TOOLLESS STP CAT - L4279C6S

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Antracite

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199976754

Codice prodotto

BTIL4279C6S

Cod. produttore

L4279C6S

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Antracite

Grado di protezione (IP):

IP21

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Tipo di collegamento:

Altro

Prese schermate:

sì

Con etichetta:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Con protezione polvere:

sì

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO