Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipo di fibra: Singlemode
Categoria: OS2
Lunghezza: 1 m
Guadagno max.: 16.5 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 1
Frequenza: 5...2400 MHz
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps: 2
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 24
Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
Numero di ingressi: 2
Tipo di collegamento: Presa F
Numero di uscite: 1
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 22 dB