pagina iniziale

FRACARRO - FRAPAS4017101 PAS4017101 COAX TRIPLEX PVC 18,5DB - PAS4017101

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRAPAS4017101 PAS4017101 COAX TRIPLEX PVC 18,5DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore esterno - 4.8 mm

  • Diametro del conduttore interno - 1 mm

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Numero strati di schermatura - 2

Confezione

  • 100 M

EAN

8016978052141

Codice prodotto

FRAPAS4017101

Cod. produttore

PAS4017101

Produttore

FRA

Diametro del conduttore esterno:

4.8 mm

Diametro del conduttore interno:

1 mm

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

PVC

Numero strati di schermatura:

2

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Colore del rivestimento:

Bianco

Materiale del conduttore interno:

Rame

Materiale del conduttore esterno:

Rame

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Superficie conduttore interno:

Lucido

Dielettrico:

PE cellulare

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...65 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...65 °C

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Cavo da interno da 6,8 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in rame stagnato (CuSn), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.