Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Diametro del conduttore interno: 1.02 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.115 mm
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di porte: 1
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Categoria: 5e
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 8
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 2
Frequenza: 5...2400 MHz
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 5 m
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 8.7 dB
Tipo di fibra: Singlemode
Categoria: OS2
Lunghezza: 1 m





























.jpg?857584758B6F619082758472876D61939F9886A484848F8093A4A48E998B717D9CA4A1869E7C8F6DAF6D866E80A1A09B&ts=1793119648253&type=small)