Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.5 A
Tipo di corrente: AC/DC
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Dimensione: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Numero di poli: 1
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 50 A