Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 650 V
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 40 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 1 A
Misura: Altro