MERSEN ITALIA SPA - XESS079964 CC6,621 CP GRB 27.60 80 - S079964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 80 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340037173
Codice prodotto
XESS079964
Cod. produttore
S079964
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
80 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11.2 W


