Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm