pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1510050 FUS NH1C KTF GG 50A 500V - 1510050

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 50 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873045274

Codice prodotto

ITW1510050

Cod. produttore

1510050

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

50 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito con sabbia di quarzo. I fusibili NH Kombi sono dotati di doppio dispositivo di segnalazione intervento posto nella parte centrale e nella parte superiore. Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH kombi e NH/I 500V - TIPO gG. Grandezza: NH-1C