pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESR219826 D02-FUSE 400V 35A GG-50PCS - R219826

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Corrente nominale - 35 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4086500009893

Codice prodotto

XESR219826

Cod. produttore

R219826

Produttore

XES

Dimensione:

D02

Corrente nominale:

35 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Nero

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESR219826 - FUS. BT NDZ GG D02 400VAC 250VDC 35A NER