Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Corrente nominale: 6 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm
Caratteristica di intervento: Super rapido (FF)
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 50 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 2 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 150 A
Misura: Altro