SIEMENS - SIE5SA2811 FUS. DIAZED DI 25A GG 500/440 VCA/CC - 5SA2811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - NDz
Corrente nominale - 25 A
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
4001869573083
Codice prodotto
SIE5SA2811
Cod. produttore
5SA2811
Produttore
SIE
Dimensione:
NDz
Corrente nominale:
25 A
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Giallo
- Corrente nominale (In): 25A
- Tensione nominale (Un): 500V AC / 440V DC
- Classe di servizio: gG
- Protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovracorrenti.
- Affidabilità in ambienti industriali con diverse tensioni di esercizio.
Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DI In=25A Un=500V AC/440V DC classe di servizio gG
La cartuccia fusibile DIAZED garantisce la protezione dei circuiti elettrici a 25A di corrente nominale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


