SIEMENS - SIE3NE10210 FUS. SITOR GS 100A/690V GR.00 - 3NE10210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 100 A
Classe di funzionamento - gS
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209132320
Codice prodotto
SIE3NE10210
Cod. produttore
3NE10210
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
100 A
Classe di funzionamento:
gS
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Contatti a coltello, NH00
- In: 100 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologati secondo IEC e UL
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard internazionali.
- Adatti per impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per semiconduttori contro i cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


