Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Tensione nominale: 380 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm