OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520125 FUS 5X20 250MA CF - CF520125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.25 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
100 PZ
EAN
8001021489975
Codice prodotto
OMFCF520125
Cod. produttore
CF520125
Produttore
OMF
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.25 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Flink (F)


