Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Corrente nominale: 400 A
Misura: Altro
Codice cromatico: Altro
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 16 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 01xl
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A