pagina iniziale

LOVATO - LOVFB02A1N PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 1P+N 14X51 - FB02A1N

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 3 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975186572

Codice prodotto

LOVFB02A1N

Cod. produttore

FB02A1N

Produttore

LOV

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

76 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 14X51MM. CORRENTE NOMINALE 50A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI