Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 70 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 200 A